Alicate universal de vanádio isolamento VDE, comprimento total: 160

N.º do artigo: 701852 160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 988 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 1,5 mm
Norma semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Propriedades do mordente dentado
Punho Manga multicomponente
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 701852 160
EAN/GTIN 4045197887474
Número do fabricante 701852 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano. Para trabalhar sob tensão até 1000 V, conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.