{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | VDE 1000 V | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,5 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701852 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887474 |