{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,4 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Numer producenta | 03 05 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kombinerki chromowane, uchwyt z nasadkami 180 mm
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
107,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
143 sztuk w magazynie
78,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
cechy szczęk | ząbkowane | ząbkowane |
nieiskrzący | nie | nie |
długość całkowita | 180 | 180 |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,4 | 3,4 |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |