{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (tare) | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 3,4 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 2,2 mm | |
| Mini teşitură | Contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Execuție | 2K | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 701600 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773034933 | |
| Număr producător | 03 05 180 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |