{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701600 180 | |
EAN/GTIN | 4003773034933 | |
Tillverkarens nummer | 03 05 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kombinationstång, förkromad, med grepphylsor 180 mm
på begäran
I lager
310 styck i lager
268,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 795 styck i lager
197,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftarnas egenskap | tandade | tandade |
gnistfri | Nej | Nej |
totallängd | 180 | 180 |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,4 | 3,4 |
Material | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |