Hay una alternativa para este artículo

Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 701600 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Longitud total L 180 mm
Características Función de corte
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Alambre (semiduro); Alambre (duro)
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 3,4 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2,2 mm
Bisel de corte Filo cortante
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color azul; rojo
Modelo 2 K
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Norma DIN ISO 5746
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 701600 180
EAN / GTIN 4003773034933
Número del fabricante 03 05 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero especial para herramientas.