Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej T-GRIND 178 x 7 x 22,23 mm, wygięta, ZZA24T PREMIUM***, stal/odlew

Nr art.: 701439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt prosty
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 72 m/s
Platformy 27
Oznaczenie producenta PREMIUM; T-GRIND
Kolor Niebieskie; Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701439
EAN / GTIN 9003177014390
Numer producenta 701439
Numer L L50140 848
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej PREMIUM T-GRIND została opracowana specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach związanych z jej zastosowaniem w szlifierkach turbinowych i lamellowych pneumatycznych.
  • Ponadprzeciętna trwałość tej tarczy ściernej do obróbki zgrubnej zapewnia znaczne ograniczenie ilości odpadów ściernych, dzięki czemu jest ona bardziej przyjazna dla środowiska niż popularne produkty konkurencyjne.
  • Jednocześnie najwyższa wydajność cięcia w połączeniu z technologią Tyrolit „Comfort Start” zapewnia komfort pracy i odciąża użytkownika nawet podczas wykonywania najbardziej wymagających zadań specjalnych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: ZZA 24 T – BFK
  • Wymiary: D x U x H = 178 x 7 x 22,23

Zaleta:

  • Opracowane specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań stawianych szlifierkom pneumatycznym z turbiną i lameli
  • Najwyższa trwałość i wydajność cięcia
  • Funkcja Comfort Start zapewnia płynny początek szlifowania i zwiększa komfort pracy

Zastosowanie:

  • Do wymagających zastosowań na stali i żeliwie
  • Do stosowania w szlifierkach na sprężone powietrze i wysokoczęstotliwościowych

Materiał:

  • Odlew/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do wymagających zastosowań na stali i żeliwie
  • Do stosowania w szlifierkach na sprężone powietrze i wysokoczęstotliwościowych