{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | ravna oblika | |
| Premer | 178 mm | |
| Širina plošče T | 7 mm | |
| Nosilni krožnik | jeklo | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Obodna hitrost maks. | 72 m/s | |
| Oblika | 27 | |
| Oznaka proizvajalca | PREMIUM; T-GRIND | |
| Barva | modra; sive | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni disk | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 24 struktura | |
| Primerno za material | litina; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski |
| Številka izdelka | 701439 | |
| EAN/GTIN | 9003177014390 | |
| Številka proizvajalca | 701439 | |
| L-število | L50140 848 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |