{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | lige form | |
| Diameter | 178 mm | |
| Bredde, skive T | 7 mm | |
| Holdeskive | stål | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 72 m/s | |
| Form | 27 | |
| Producentbetegnelse | PREMIUM; T-GRIND | |
| Farve | blå; grå | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibeskive | |
| Kornstørrelse (mesh) | 24 mesh | |
| Egnet til materiale | støbegods; stål | |
| Materialegruppe | metal |
| Artikelnummer | 701439 | |
| EAN/GTIN | 9003177014390 | |
| Producentnummer | 701439 | |
| L-nummer | L50140 848 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |