{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme droite | |
| Diamètre | 178 mm | |
| Largeur disque T | 7 mm | |
| Support | acier | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 72 m/s | |
| Forme ISO | 27 | |
| Référence fabricant | PREMIUM; T-GRIND | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules | |
| Granulométrie (mesh) | 24 mesh | |
| Pour matériau | fonte; acier | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 701439 | |
| EAN / GTIN | 9003177014390 | |
| Réf. fabricant | 701439 | |
| Article hors catalogue | L50140 848 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |