Dent removal pin hammer head d.30mm l.300mm

Nr art.: 70130013
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
Opakowanie luzem
Kolor szare
Materiał bijaka stal
Powierzchnia nieobrobione
Kształt obucha kształt okrągły
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy 30 mm
Długość całkowita 310 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 115 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 344 g
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa całkowita 0,344 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70130013
EAN / GTIN 4018754041213
Numer producenta 70130013
Numer L L60010 3876
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • with hickory handle

Cecha szcz.:

  • Striking face: 30 mm
  • Flat contacts: 25 x 5 mm
  • Diameter (mm): 30 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 115 mm
  • Length mm (L): 310 mm
  • Weight: 344g