{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Barva | šedá | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | bez úpravy | |
| Tvar dráhy | kulatá | |
| Rozměry dráhy | kulatá | |
| Průměr hlavy | 30 mm | |
| Celková délka | 310 mm | |
| Plocha nárazu | hladké | |
| Délka hlavy | 115 mm | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 344 g | |
| Délka, Násada | 300 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Druh produktu | kladivo, nespecifikováno | |
| Hmotnost celkem | 0,344 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 70130013 | |
| EAN / GTIN | 4018754041213 | |
| Číslo výrobce | 70130013 | |
| L-číslo | L60010 3876 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |