{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | gris | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | sans traitement | |
| Forme de la face | forme ronde | |
| Dimensions de la face | forme ronde | |
| Diamètre de tête | 30 mm | |
| Longueur totale | 310 mm | |
| Surface de frappe | aspect lisse | |
| Longueur tête | 115 mm | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 344 g | |
| Longueur, manche | 300 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface | couleur naturelle | |
| Type de produit | marteau non spécifié | |
| Poids total | 0,344 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 70130013 | |
| EAN / GTIN | 4018754041213 | |
| Réf. fabricant | 70130013 | |
| Article hors catalogue | L60010 3876 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |