Statyw magnetyczny z regulacją precyzyjn

Nr art.: 7011S-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Podstawa magnetyczna zak
Ze stopą podstawy zak
Promień działania 160 mm
Material stal
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7011S-10
EAN / GTIN 6923903400088
Numer producenta 7011S-10
Numer L L40700 160
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podstawowy model V-Block.

Cecha szcz.:

  • promień działania: 150,0
  • Otwór mocujący ∅: 3/8″ / 9,53 mm, 8 mm (z tuleją)
  • Regulacja dokładna: z pokrętłem do precyzyjnej regulacji
  • rozmiar buta: 59 x 50 x 55 mm
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M8 x 1,25
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,102 X 0,072 M
  • Siła zacisku (pionowa): 600
  • siła magnetyczna: Siła odrywania w pionie wynosząca 600 N/mm²
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne