Magnetický stojan s jemným nastavením 160 mm pracovní poloměr

Artiklové číslo: 7011S-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ramena volně pohyblivá ano
Magnetická noha ano
Stojan k dispozici ano
Akční rádius 160 mm
Material ocel
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7011S-10
EAN / GTIN 6923903400088
Číslo výrobce 7011S-10
L-číslo L40700 160
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základní model V-bloku.

Charakteristika:

  • Akční rádius: 150,0
  • Montážní otvor ∅: 3/8” / 9,53 mm, 8 mm (s objímkou)
  • Jemné nastavení: s knoflíkem pro jemné nastavení
  • Velikost chodidla: 59 x 50 x 55 mm
  • Závit: M8 x 1,25
  • Velikost / rozměr: 0,27 X 0,102 X 0,072 M
  • Upínací síla (vertikální): 600
  • magnetická síla: 600 N vertikální odtrhová síla
  • Upínací zařízení: magnetický