• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetstativ mit Feineinstellung 160mm Working Radius

Artikel-Nr.: 7011S-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arme frei beweglich ja
Magnetfuß ja
Standfuß vorhanden ja
Aktionsradius 160 mm
Material Stahl
Spannkrafterzeugung mechanisch
Typ Stativ 3D-Gelenkarm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7011S-10
EAN / GTIN 6923903400088
Herstellernummer 7011S-10
L-Nummer L40700 160
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

V-Blockbasismodell.

Merkmal:

  • Aktionsradius: 150.0
  • Aufnahmebohrung ∅: 3/8″ / 9.53 mm, 8 mm (mit Buchse)
  • Feineinstellung: mit Feineinstellknopf
  • Fußgröße: 59 x 50 x 55 mm
  • Gewinde: M8 x 1.25
  • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,102 X 0,072 M
  • Klemmkraft (vertikale): 600
  • Magnetkraft: 600 N vertikale Abreißkraft
  • Spannvorrichtung: magnetisch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb