Młotek 1000 g, długość 260 mm

Nr art.: 70111010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Norma DIN 6475
Długość całkowita 260 mm
Długość bijaka 95 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 000 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 260 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu pobijak
Masa całkowita 1,41 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70111010
EAN / GTIN 4018754306961
Numer producenta 70111010
Numer L L60220 2
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Steel handle protection sleeve for optimum protection against mis-hits
  • Ergonomically shaped, double-curved handle made from hickory wood
  • Painted handle end for better grip
  • DIN 6475

Cecha szcz.:

  • Hammerhead weight: 1000
  • L1: 260 mm
  • L2: 95 mm
  • Length mm (L): 260 mm
  • Weight: 1410g