Marteau 1000 g L.260mm

Réf.: 70111010
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
Norm DIN 6475
Länge gesamt 260 mm
Länge Kopf 95 mm
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 1.000 g
Stielschutz ja
Art Stahl
Länge, Stiel 260 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche lackiert
Produktart Fäustel
Gewicht gesamt 1,41 g
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identification et classification

Référence article 70111010
EAN / GTIN 4018754306961
Réf. fabricant 70111010
Article hors catalogue L60220 2
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Douille de protection du manche en acier pour une protection optimale contre les mauvais coups
  • manche ergonomique à double courbure en bois d’hickory
  • extrémité de la poignée vernie pour une meilleure prise en main
  • DIN 6475

Caractéristique(s):

  • Poids de la tête de marteau: 1000
  • L1: 260 mm
  • L2: 95 mm
  • Longueur mm (L): 260 mm
  • Poids: 1410 g