• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mazza 1000 g L.260mm

Codice art.: 70111010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Normativa DIN 6475
Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza della testina 95 mm
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 1.000 g
Protezione del manico
Tipo acciaio
Lunghezza, Manico 260 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Superficie es. verniciata
Tipo di prodotto mazzetta
Peso totale 1,41 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70111010
EAN / GTIN 4018754306961
Codice del produttore 70111010
Numero-L L60220 2
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Manicotto di protezione dell’impugnatura in acciaio per una protezione ottimale contro i colpi sbagliati
  • Impugnatura ergonomica, a doppia curvatura, in legno di hickory
  • Impugnatura verniciata per una migliore presa
  • DIN 6475

Proprietà:

  • Peso della testa di martello: 1000
  • L1: 260 mm
  • L2: 95 mm
  • Lunghezza mm (L): 260 mm
  • Peso: 1410 g