{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 6475 | |
| Lungimea totală | 260 mm | |
| Lungimea capului | 95 mm | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Greutate fără coadă | 1.000 g | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | oțel | |
| Lungime, Coadă | 260 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Tip produs | baroase | |
| Greutate totală | 1,41 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 70111010 | |
| EAN / GTIN | 4018754306961 | |
| Număr producător | 70111010 | |
| L-Număr | L60220 2 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |