3M™ Scotchlite™ odsevni material 9925

Št. art.: 7010391894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7010391894
EAN/GTIN 50051131271734
Številka proizvajalca 7010391894

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: srebrna
Zelo dobro pranje v industrijskem pranju pri 75 °C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90 °C ali zaključkom tunela pri 155 °C.
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 60 mm
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 z visokimi vrednostmi odbojnosti za visoko vidljivost, ki je izpostavljena večjim obremenitvam, kot so industrijska in poklicna oblačila, ki se industrijsko perejo.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Zelo dobra pralna sposobnost pri industrijskem pranju pri 75° C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90° C ali tunelskim sušenjem pri 155° C
Zelo dobra pralna sposobnost pri industrijskem pranju z razkuževanjem pri 75° C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90° C ali tunelskim sušenjem pri 155° C.
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100