3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 9925

Cikkszám: 7010391894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7010391894
EAN / GTIN 50051131271734
Gyártó száma 7010391894

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
Nagyon jó moshatóság ipari mosodákban 75 °C-on, szárítás 90 °C-on, vagy alagút befejezés 155 °C-on
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 60 mm
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, például az ipari és a munkaruhában jól látható.

Jellemző:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Nagyon jó moshatóság fertőtlenítő ipari mosási eljárásokban 75 °C-on, 90 °C-on szárítással, vagy 155 °C-on alagút-befejezéssel
Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók