Uszczelka typu O-ring 3M™ A0045, 40,0 mm x 3,5 mm

Nr art.: 7010360502
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria A0045
Oznaczenie producenta 3M™ O-Ring Dichtung A0045
Wysokość L 3,5 mm
Średnica zewnętrzna D 40 mm
Rodzaj produktu Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7010360502
EAN / GTIN 00051115281181
Numer producenta 7010360502
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wysokiej jakości części – zapewnij niezawodne działanie swoich narzędzi
Oryginalne części zamienne do elektronarzędzi szlifierskich 3M™ zostały opracowane specjalnie z myślą o Państwa elektronarzędziach szlifierskich 3M™. Wszystkie części zamienne spełniają te same wymagania techniczne i kryteria konstrukcyjne, co części oryginalne. Możesz mieć pewność, że części zamienne będą pasować, będą mieć taki sam kształt i będą działać tak samo jak części oryginalne, dzięki czemu Twoje elektronarzędzie znów będzie gotowe do pracy.

Zaleta:

  • Części zamienne są łatwo dostępne i można je zamawiać online przez całą dobę na stronie 3M.com
  • Szczegółowe schematy elektryczne i wykazy części zawarte w instrukcji obsługi narzędzia ułatwiają identyfikację potrzebnych elementów
  • Oryginalne części zamienne 3M zapewniają, że po przeprowadzeniu prac związanych z konserwacją i naprawami narzędzia działają jak nowe
  • Każda część jest dostępna osobno