Těsnění o -kroužku 3M™ A0045, 40,0 mm x 3,5 mm

Artiklové číslo: 7010360502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada A0045
Označení výrobce 3M™ O-Ring Dichtung A0045
Výška L 3,5 mm
Průměr vnější D 40 mm
Druh produktu O-kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7010360502
EAN / GTIN 00051115281181
Číslo výrobce 7010360502
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní díly udržují vaše nástroje v chodu silné
originální náhradní brusné nástroje 3M™ Náhradní brusné nástroje Power Náhradní díly jsou navrženy speciálně pro brusné nástroje 3M™ Power. Všechny náhradní díly splňují stejné specifikace a konstrukční kritéria jako původní součásti. Můžete si být jisti, že náhradní díly jsou vhodné, tvarové a funkční přesně jako původní díl, takže je váš nástroj Power připraven k použití znovu.

Výhoda:

  • Náhradní díly lze snadno najít a objednat online na 24/7 na 3M.com
  • Podrobné schéma zapojení a seznamy dílů v příručce k přístroji usnadňují identifikaci požadovaných dílů
  • Originální náhradní díly 3M zajišťují po údržbě a opravách výkon nových nástrojů
  • Každá část je k dispozici samostatně