{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | A0045 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ O-Ring Dichtung A0045 | |
| Höhe L | 3,5 mm | |
| Durchmesser außen D | 40 mm | |
| Produktart | O-Ring | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7010360502 | |
| EAN / GTIN | 00051115281181 | |
| Herstellernummer | 7010360502 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |