Taśma transferowa 3M™ 966, przezroczysta, 1220 mm x 55 m, 0,05 mm

Nr art.: 7010334498
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 966
Oznaczenie producenta 3M™ Transfer-Klebeband 966
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od -40 °C
Temperatura przechowywania do 38 °C
Magazynowanie Suchy; Zimny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 200 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 1 220 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7010334498
EAN / GTIN 00051115256059
Numer producenta 7010334498
Numer L L01130 106297
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Trwałe połączenia w wysokich temperaturach. Taśma transferowa 3M™ 966 składa się z akrylowego kleju wysokotemperaturowego 3M 100 oraz zagęszczonego papieru ochronnego. Klej ten jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których występuje krótkotrwała ekspozycja na bardzo wysokie temperatury. Taśma transferowa spełnia wymagania NASA dotyczące niskiej emisji gazów (ASTM E 595) oraz niskiej zawartości chlorków ulegających wymywaniu, co może mieć duże znaczenie dla branży elektronicznej i lotniczej. W przeszłości jako kryteria odrzucenia materiałów stosowanych w statkach kosmicznych (NASA) stosowano całkowitą utratę masy wynoszącą 1,00% oraz ilość wychwyconych składników lotnych i kondensujących się wynoszącą 0,10%. Zalecane zastosowania Taśma transferowa 3M 966 stanowi idealne rozwiązanie do mocowania elementów narażonych na działanie wysokich temperatur (krótkotrwale do 200°C) i może być wykorzystywana do wielu innych zastosowań, takich jak: Mocowanie elastycznych płytek drukowanych (FPC) – połączenia klejowe w przemyśle lotniczym i kosmicznym; mocowanie diod LED w przemyśle motoryzacyjnym. Połączenie oferujące wiele korzyści. Taśma transferowa 3M 966 charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie rozpuszczalników i promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą siłę przyczepności. Klej zastosowany w tym produkcie zapewnia ponadto wysoką odporność na odrywanie. Ta właściwość oraz doskonała odporność na ścinanie zapewniają solidne i trwałe połączenia. Nasza taśma transferowa 966 posiada ponadto zagęszczony papier ochronny, który ogranicza pękanie krawędzi podczas ręcznej obróbki blach.

Zaleta:

  • Przezroczysta, dwustronna taśma transferowa o grubości 50 µm, przeznaczona do cienkich konstrukcji, z klejem akrylowym odpornym na wysokie temperatury, zapewniającym trwałe połączenia.
  • Taśma transferowa 3M™ 966 charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie rozpuszczalników i promieniowanie UV.
  • W porównaniu z wieloma innymi klejami akrylowymi nasza taśma klejąca charakteryzuje się wysoką odpornością na odrywanie i doskonale nadaje się do zastosowań, w których narażona jest na działanie wysokich temperatur.
  • Idealny dla przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz elektronicznego.
  • Niskie właściwości odgazowujące są szczególnie korzystne w przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym.
  • Dzięki większej odporności na odrywanie w porównaniu z innymi klejami akrylowymi taśma transferowa 3M™ 966 stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz elektronicznym, które wymagają wysokiej odporności na temperaturę.
  • Nasza taśma klejąca charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie rozpuszczalników i promieniowania UV.
  • Klej akrylowy odporny na wysokie temperatury z zagęszczoną warstwą ochronną ogranicza pękanie krawędzi podczas obróbki blach za pomocą twardych narzędzi.
  • Nadaje się również do mocowania elastycznych płytek drukowanych.
  • Krótkotrwała odporność na temperaturę do 260°C.
  • Zagęszczony papier ochronny ogranicza pękanie krawędzi podczas ręcznej obróbki blach.

Zalecenie:

  • Doskonała odporność na działanie rozpuszczalników i promieniowania UV