Bandă adezivă de transfer 3M™ 966, transparentă, 1220 mm x 55 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7010334498
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7010334498
EAN / GTIN 00051115256059
Număr producător 7010334498
L-Număr L01130 106297
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conexiuni robuste la temperaturi ridicate. Banda adezivă de transfer 3M™ 966 constă din adezivul acrilat 3M de înaltă temperatură 100 și o hârtie protectoare comprimată. Acest adeziv este conceput pentru aplicații industriale care sunt expuse la temperaturi foarte ridicate pe termen scurt. Banda de transfer îndeplinește specificațiile NASA pentru degazarea redusă (ASTM e 595) și clorura cu leșere redusă, care poate fi de mare importanță pentru industria electronică și aerospațială. În trecut, o pierdere totală de masă de 1,00% și porțiuni volatile și condensabile capturate de 0,10% au fost folosite ca limite pentru respingerea materialelor spațiale (NASA). Banda adezivă de transfer 3M 966 este ideală ca soluție de fixare care este expusă la temperaturi ridicate (până la 200 °C pentru perioade scurte de timp) și poate fi utilizată pentru o gamă largă de alte aplicații, cum ar fi: Fixarea adezivilor flexibili PCB (FPC) în industria aerospațială cu LED-uri fixare în industria auto O conexiune care oferă multe avantaje banda adezivă de transfer 3M 966 se caracterizează printr-o rezistență excelentă la solvenți și radiații UV, permițând astfel o rezistență adezivă de lungă durată. Adezivul utilizat în acest produs oferă, de asemenea, o rezistență ridicată la coajă. Această proprietate și rezistența excelentă la forfecare asigură o lipire robustă și durabilă. Banda adezivă de transfer 966 dispune, de asemenea, de o hârtie de protecție compactată care reduce rupturile de muchii atunci când se prelucrează manual plăcile metalice.

Avantaj:

  • Bandă de transfer transparentă, cu două fețe, cu grosime de 50 µm pentru structuri subțiri și adeziv acrilat rezistent la temperatură pentru lipire permanentă.
  • Banda de transfer 3M™ 966 este foarte rezistentă la solvenți și radiații UV.
  • În comparație cu mulți alți adezivi acrilați, banda noastră adezivă are o rezistență ridicată la coajă și este potrivită ca soluție de fixare care este expusă la temperaturi ridicate.
  • Ideal pentru industria aerospațială și electronică.
  • Proprietățile de degazare scăzută sunt deosebit de avantajoase în industria aerospațială și auto și electronică.
  • Datorită rezistenței mai mari la coajă în comparație cu alți adezivi acrilați, banda adezivă de transfer 3M™ 966 este soluția perfectă pentru aplicații în industria aerospațială și electronică care necesită rezistență la temperaturi ridicate.
  • Banda noastră adezivă se caracterizează printr-o rezistență excelentă la solvenți și radiații UV.
  • Adezivul acrilat de înaltă temperatură cu hârtie protectoare comprimată reduce rupturile marginilor la prelucrarea plăcilor metalice cu unelte dure.
  • De asemenea, potrivit pentru fixarea PCB-urilor flexibile.
  • Toleranță la temperatură pe termen scurt de până la 260°C.
  • Hârtia de protecție compactată reduce rupturile marginilor în timpul prelucrării manuale a plăcilor metalice.

Recomandare:

  • Pentru o rezistență excelentă la solvenți și UV