• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 966, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7010334498
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 966
Herstellerbezeichnung 3M™ Transfer-Klebeband 966
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Farbe transparent
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 38 °C
Lagerung kühl; trocken
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig von -40 Grad
Temperaturbeständig bis 200 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; hitzerefklektierend; lösemittelbeständig; reißfest; witterungsbeständig
Länge L 55 m
Breite B 1 220 mm
Stärke S 0,05 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7010334498
EAN / GTIN 00051115256059
Herstellernummer 7010334498
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste Verbindungen bei hohen Temperaturen. Das 3M™ Transfer Klebeband 966 besteht aus dem 3M Hochtemperatur Acrylat Klebstoff 100 und einem verdichteten Schutzpapier. Dieser Klebstoff ist für industrielle Anwendungen konzipiert, die kurzfristig sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das Transfer Klebeband erfüllt die NASA Spezifikationen für geringe Ausgasungen (ASTM E 595) und niedrig auslaugbares Chlorid, was für die Elektronik und Luftfahrtbranche von großer Bedeutung sein kann. In der Vergangenheit wurden ein Gesamtmasseverlust von 1,00 Prozent und aufgefangene flüchtige, kondensierbare Anteile von 0,10 Prozent als Grenzen für die Ablehnung von Raumfahrzeugmaterialien (NASA) verwendet. Empfohlene Anwendungen Das 3M Transfer Klebeband 966 ist ideal als Befestigungslösung, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist (kurzfristig bis zu 200 °C) und für verschiedenste andere Einsatzzwecke verwendbar, wie: Befestigung flexibler Leiterplatten (FPC) Klebungen in der Luft und Raumfahrt LED Befestigungen in der Automobilbranche Eine Verbindung, die viele Vorteile bietet Das 3M Transfer Klebeband 966 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und UV Strahlung aus und ermöglicht so eine lang anhaltende Klebkraft. Der bei diesem Produkt verwendete Klebstoff bietet zudem eine hohe Schälfestigkeit. Diese Eigenschaft und die hervorragende Scherfestigkeit sorgen für robuste, dauerhafte Klebungen. Unser Transfer Klebeband 966 verfügt außerdem über ein verdichtetes Schutzpapier, das Kantenbrüche bei der manuellen Bearbeitung von Metallplatten reduziert.

Vorteil:

  • Transparentes, doppelseitiges, 50 µm dickes Transfer-Klebeband für dünne Konstruktionen und temperaturbeständiger Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
  • Das 3M™ Transfer-Klebeband 966 ist hervorragend beständig gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung.
  • Im Vergleich zu vielen anderen Acrylat-Klebstoffen verfügt unser Klebeband über eine hohe Schälfestigkeit und eignet sich gut als Befestigungslösung, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
  • Ideal für die Luft- und Raumfahrt und die Elektronikindustrie.
  • Die geringen Ausgasungseigenschaften sind besonders in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobil- und Elektronikindustrie von Vorteil.
  • Durch die im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen höhere Schälfestigkeit ist das 3M™ Transfer-Klebeband 966 die perfekte Lösung für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und der Elektronikindustrie, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern.
  • Unser Klebeband zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung aus.
  • Der Hochtemperatur-Acrylat-Klebstoff mit verdichtetem Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der Bearbeitung von Metallplatten mit harten Werkzeugen.
  • Auch für die Befestigung von flexiblen Leiterplatten geeignet.
  • Kurzfristige Temperaturtoleranz von bis zu 260°C.
  • Das verdichtete Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der manuellen Bearbeitung von Metallplatten.

Empfehlung:

  • Für ausgezeichnete Lösungsmittel- und UV-Beständigkeit

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb