Folia barwna 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7125-22, matowa czerń, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7010296977
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Scotchcal ElectroCut
Oznaczenie producenta Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Grubość folii 50
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7010296977
EAN / GTIN 00051128807989
Numer producenta 7010296977
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Nieprzezroczysta, odlewana folia PVC o grubości 50 µm, przeznaczona do zastosowań w druku elektronicznym, sitodruku i druku termotransferowym
  • Doskonale nadaje się do zastosowań graficznych, do oznakowania pojazdów flotowych, etykiet, pasków, emblematów, oznakowań, ekspozytorów reklamowych oraz elewacji zewnętrznych
  • Dostępne w ponad 80 standardowych kolorach
  • Wkładka z papieru ochronnego.
  • Nadaje się do wykonywania drobnych napisów i skomplikowanych grafik o rozmiarze do 0,95 cm. Niebieska podkładka papierowa na białych foliach barwiących 7125-10 i 7125-20 zapewnia lepszą widoczność podczas usuwania nadmiaru folii.
  • Wszystkie pozostałe kolory mają białą podszewkę.
  • Z klejem trwałym, idealny do stosowania na płaskich i wypukłych powierzchniach oraz na nitach
  • Przylega do materiałów takich jak np.: Żywice ABS, aluminium (ACM/ACP), szkło, akryl, lakier i inne
  • Dzięki przezroczystemu klejowi produkt nadaje się do stosowania na przezroczystych podłożach.
  • Produkt objęty jest kompleksową gwarancją 3M™ MCS™ na okres do 7 lat.
  • Aby zapewnić dodatkową trwałość i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, można ją stosować z laminatami ochronnymi zalecanymi przez firmę 3M.
  • Odwiedź stronę https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ – więcej informacji
  • Kompatybilny z taśmami 3M Premasking i Prespacing, co pozwala na szybkie i łatwe nakładanie grafik.
  • Patrz broszura „Application Tape Premasking and Prespacing Tapes” dla więcej informacji na temat doboru i stosowania odpowiednich taśm transferowych do tego produktu.