3M™ Scotchcal™ Lámina opaca 7125-22, Matte Black, 1220 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7010296977
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
Serie Scotchcal ElectroCut
Denominación del fabricante Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Grosor lámina 50
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7010296977
EAN / GTIN 00051128807989
Número del fabricante 7010296977
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Lámina opaca de vinilo fundido de 0,05 mm / 50 µm diseñada para aplicaciones de corte electrónico, serigrafía e impresión por transferencia térmica
  • Ideal para aplicaciones gráficas, para gráficos de vehículos de flotas, etiquetas, franjas, emblemas, señalización y fachadas exteriores.
  • Disponible en más de 80 colores estándar
  • Liner de papel kraft.
  • Pelado de solo 0,375 pulgadas (0,95 cm).
  • Liner de papel azul sobre lámina blanca para facilitar la visibilidad al pelar
  • Adhesivo no removible, ideal para aplicaciones planas, planas con remaches y curvas
  • Se adhiere a materiales como: Resinas ABS, aluminio (ACM/ACP), vidrio, acrílico, pintura, etc.
  • Adhesivo transparente para visualización bidireccional en sustratos transparentes
  • Respaldado por la garantía integral 3M™ MCS™, hasta 7 años.
  • Para una mayor durabilidad y protección contra la intemperie, se puede utilizar con las láminas protectoras recomendadas por 3M.
  • Visite www.3m.com.es/3M/es_ES/graphics-and-signage-es/recursos/warranties/ para obtener más información
  • Compatible con cintas de aplicación o pre-spacing de 3M para una aplicación rápida y fácil de gráficos.
  • Consulte el boletín de instrucciones para obtener información sobre el uso recomendado

De la misma serie "Scotchcal ElectroCut" Ver todos