• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

3M™ Scotchcal™ Graphic Film 7125-22, Matte Black, 1220 mm x 45.7 m

Codice art.: 7010296977
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotchcal ElectroCut
Denominazione originale prodotto Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Tipo di prodotto Pellicola adesiva
Larghezza pellicola 1,22 m
Lunghezza pellicola 45,72 m
Spessore pellicola 50
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Con strisce adesive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7010296977
EAN / GTIN 00051128807989
Codice del produttore 7010296977
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Vantaggi:

  • Film opaco in vinile di tipo fuso da 50 µm ideale per intaglio a plotter.
  • Ideale per applicazioni scritte, etichette, loghi, segnaletica e strisce
  • Disponibile in oltre 80 colori standard
  • Liner in carta kraft.
  • Adesivo permanente, ottimo per applicazioni su superfici piane, con o senza rivetti e su curve semplici
  • Idoneo per superfici quali: resine ABS, alluminio (ACM/ACP), vetro, acrilico, superfici verniciate
  • Adesivo trasparente.
  • Garanzia 3M MCS fino a 7 anni.
  • Per una maggiore resistenza e protezione dagli agenti atmosferici può essere utilizzato con i protettivi consigliati da 3M.
  • Visita 3mgraphics.com/warranties per ulteriori informazioni
  • Compatibile con gli Application Tape 3M per un'applicazione rapida e semplice.
  • Prima dell'utilizzo, si raccomanda di fare riferimento al bollettino tecnico del prodotto.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Scotchcal ElectroCut" Visualizza tutto