{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 200 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene® | |
| Material | Posebno orodno jeklo | |
| Površina | kromirane | |
| brez iskrenja | Ne | |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
| Številka izdelka | 700940 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197416971 | |
| Številka proizvajalca | 700940 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |