Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor 200 mm

Art-nr: 700940 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
211 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700940 200
EAN/GTIN 4045197416971

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.