{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 700940 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416971 |