Ściągacz do zawleczek, końcówka D 2,4 mm, długość 95 mm

Nr art.: 70090004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica końcówki 2,4 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Średnica trzonka 7 mm
Długość całkowita 95 mm
Masa całkowita 18 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70090004
EAN / GTIN 4018754040803
Numer producenta 70090004
Numer L L60010 186
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z tulejką prowadzącą

Cecha szcz.:

  • Średnica trzonu narzędzia: 7 mm
  • Średnica końcówki narzędzia: 2,4 mm
  • Długość w mm (L): 95 mm
  • Masa: 18 g