Chasse-goupilles pointe D.2,4mm L.95mm

Réf.: 70090004
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
Diamètre pointe 2,4 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Diamètre corps 7 mm
Longueur totale 95 mm
Poids total 18 g

Identification et classification

Référence article 70090004
EAN / GTIN 4018754040803
Réf. fabricant 70090004
Article hors catalogue L60010 186
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Avec douille de guidage

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 92 mm
  • Diamètre de la tige de l’outil: 7 mm
  • Diamètre de la pointe de l’outil: 2,4 mm
  • Poids (g): 18 g
  • Poids kg: 0,02 kg