Děrovací střed d.2,4 mm d.95 mm

Artiklové číslo: 70090004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr hrotu 2,4 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Průměr hřídele 7 mm
Celková délka 95 mm
Hmotnost celkem 18 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70090004
EAN / GTIN 4018754040803
Číslo výrobce 70090004
L-číslo L60010 186
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s vodicí objímkou

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 92 mm
  • Průměr stopky nástroje: 7 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 2,4 mm
  • Hmotnost (g): 18g
  • Hmotnost kg: 0,02kg