Statyw pomiarowy z blatem z węglika spie

Nr art.: 7007-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 7007-10
EAN / GTIN 4946368629797
Numer producenta 7007-10
Numer L L40010 6834
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten stojak pomiarowy z kowadłem z hartowanej stali oferuje następujące zalety: Wersja standardowa z okrągłym kowadłem.

Cecha szcz.:

  • Otwór mocujący ∅: ∅ 3/8″ / ∅ 9,53 mm ∅ 8 mm z tuleją (wyposażenie standardowe)
  • Rzeczywista powierzchnia stołu pomiarowego: 90 × 90
  • Właściwości:
    • Precyzyjna regulacja co 1 mm służy do wyzerowania wskazań
    • Z wymiennym kowadłem i opcjonalnym kowadłem wypukłym
    • Regulacja dokładna: 1,0 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,265 X 0,2 X 0,275 M
    • Maks. wysokość pomiaru: 90
    • Prostopadłość otworu w blacie: 0,4/100 mm
    • Słup ∅: 30
    • Płaskość stołu: 1,3 µm

W dostawie:

In a carton box with stem bush 21JAA317