Support de mesure avec table en métal dur, 90x90 mm, enclume carrée

Réf.: 7007-10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 7007-10
EAN / GTIN 4946368629797
Réf. fabricant 7007-10
Article hors catalogue L40010 6834
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce support de mesure avec enclume en acier trempé vous offre les avantages suivants : Version standard avec enclume ronde

Caractéristique(s):

  • Alésage de réception ∅: ∅ 3/8”/ ∅ 9,53 mm , ∅ 8 mm avec douille (accessoire standard)
  • Surface effective de la table de mesure: 90 × 90
  • Caractéristiques:
    • Le réglage fin de 1 mm sert à remettre l’affichage à zéro.
    • Avec enclume interchangeable et enclume bombée en option
    • Réglage fin: 1,0 mm
    • Taille / dimension: 0,265 X 0,2 X 0,275 M
    • Puissance max. Hauteur de mesure: 90
    • Perpendicularité du perçage de la table: 0,4/100 mm
    • Colonne ∅: 30
    • Table Planéité: 1,3 µm

Livraison:

Dans une boîte avec douille 21JAA317