Meetstatief met hardmetalen tafel, 90x90 mm, vierkant aambeeld

Artikelnummer: 7007-10
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
Producttype Meettafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7007-10
EAN/GTIN 4946368629797
Nummer fabrikant 7007-10
L-nummer L40010 6834
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit meetstatief met aambeeld van gehard staal biedt u de volgende voordelen: Standaard uitvoering met rond aambeeld

Kenmerk:

  • Montagegat ∅: ∅ 3/8”/ ∅ 9,53 mm , ∅ 8 mm met bus (standaardaccessoire)
  • Effectief meettafeloppervlak: 90 × 90
  • Eigenschappen:
    • 1 mm fijnafstelling dient om de weergave op nul te zetten
    • Met verwisselbare aambeeld en optioneel gewelfd aambeeld
    • Fijninstelling: 1,0 mm
    • Afmetingen: 0,265 X 0,2 X 0,275 M
    • Max. Meethoogte: Radius
    • Rechthoekigheid van de tafelboring: 0,4/100 mm
    • Kolom ∅: 30
    • Vlakheidstabel: 1,3 µm