Śruba Torx

Nr art.: 7006962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M5,0×0,5
Wersja Z końcówką
Kąt wierzchołkowy 15 stopni
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 20IP
Skok gwintu P 0,5 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006962
EAN / GTIN 7291075421071
Numer producenta 7006962
Numer L L24000 1681

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR M5X0.5-SP15-IP20-HG