{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| Velikost navoja d1 | M5,0×0,5 | |
| Izvedba | s konico | |
| Kot konice | 15 stopinj | |
| Pogonski profil | TORX PLUS® | |
| Velikost pogona | 20IP | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Površina | svetlo | |
| Izvedba stebla | Teilgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Vrsta navoja | iSO metrični fini navoj | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 7006962 | |
| EAN/GTIN | 7291075421071 | |
| Številka proizvajalca | 7006962 | |
| L-število | L24000 1681 |