SR M5X0.5-SP15-IP20-HG Vis Torx

Réf.: 7006962
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Taille de filetage d1 M5,0×0,5
Exécution avec pointe
Angle de pointe 15 degré
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 20IP
Pas de filetage P 0,5 mm
Surface sans revêtement
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 7006962
EAN / GTIN 7291075421071
Réf. fabricant 7006962
Article hors catalogue L24000 1681

Description

Description:

Vis Torx SR M5X0.5-SP15-IP20-HG