{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | Phillips | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Przewiercony | nie |
| Numer artykułu | 7006033 | |
| EAN / GTIN | 7291075420586 | |
| Numer producenta | 7006033 | |
| Numer L | L24000 1612 |