{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| S pasom | da | |
| Velikost navoja d1 | M4 | |
| Levi navoj | Ne | |
| Pogonski profil | Phillips | |
| Korak navoja | 0,7 mm | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Prevrtano | ne |
| Številka izdelka | 7006033 | |
| EAN/GTIN | 7291075420586 | |
| Številka proizvajalca | 7006033 | |
| L-število | L24000 1612 |