SR M4X0.7-19425 Vis de serrage

Réf.: 7006033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Taille de filetage d1 M4
Filetage à gauche non
Profil d’entraînement Phillips
Pas de filetage 0,7 mm
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Alésage traversant. non

Identification et classification

Référence article 7006033
EAN / GTIN 7291075420586
Réf. fabricant 7006033
Article hors catalogue L24000 1612

Description

Description:

Vis de serrage SR M4X0.7-19425