• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Statyw pomiarowy z blatem z węglików spi

Nr art.: 7002-10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 7002-10
EAN / GTIN 4946368629780
Numer producenta 7002-10
Numer L L40010 6622
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten stojak pomiarowy z kowadłem z hartowanej stali oferuje następujące zalety: Wersja standardowa z okrągłym kowadłem.

Cecha szcz.:

  • Otwór mocujący ∅: ∅ 3/8″ / 9,53 mm , 8 mm z tuleją (wyposażenie standardowe)
  • Rzeczywista powierzchnia stołu pomiarowego: ∅ 58
  • Właściwości:
    • Precyzyjna regulacja co 1 mm służy do wyzerowania wskazań
    • Z wymiennym kowadłem i opcjonalnym kowadłem wypukłym
    • Regulacja dokładna: 1 mm
    • rozmiar buta: 168 x 110 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,265 X 0,185 X 0,254 M
    • Maks. wysokość pomiaru: 95
    • Stolik pomiarowy: Płaski (101461)
    • Prostopadłość otworu w blacie: 0,4/100 mm
    • Słup ∅: 30
    • Płaskość stołu: 1,3 µm

W dostawie:

In a carton box with flat measuring table, stem bush 21JAA316