Stojánek pro úchylkoměryD=58 mm ocel, plochý dotek

Artiklové číslo: 7002-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7002-10
EAN / GTIN 4946368629780
Číslo výrobce 7002-10
L-číslo L40010 6622
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato měřící stojan s kovadlinou z kalené oceli vám nabízí následující výhody: Standardní verze s kulatou kovadlinou.

Charakteristika:

  • Montážní otvor ∅: ∅ 3/8” /9,53 mm, 8 mm s objímkou (standardní příslušenství)
  • Efektivní povrch měřicího stolu: ∅ 58
  • Vlastnosti::
    • 1 mm jemné nastavení slouží k vynulování displeje
    • S vyměnitelným kovadlinou a volitelnou klenutou kovadlinou
    • Jemné nastavení: 1 mm
    • Velikost chodidla: 168 x 110 mm
    • Velikost / rozměr: 0,265 X 0,185 X 0,254 M
    • Max. Výška měření: 95
    • Měřicí stůl: Plochý (101461)
    • Pravouhlost otvoru ve stole: 0,4/100 mm
    • Sloupec ∅: 30
    • Tabulka rovinnosti: 1,3 µm

Rozsah dodávky:

V krabici s plochým měřicím stolem, pouzdro hřídele 21JAA316