Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, liczba szczypiec: 8

Nr art.: 700156 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szczypiec Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy; Pierścień zewnętrzny kątowy; Pierścień wewnętrzny prosty; Pierścień zewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba szczypiec 8
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny kątowy; Pierścień zewnętrzny kątowy; Pierścień wewnętrzny prosty; Pierścień zewnętrzny prosty
Norma DIN 5256 C i D; DIN 5254 A i B
do wewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych 1,25; 1,8 mm
⌀ końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych 1,25; 1,8 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych 130; 140; 170; 180 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych 130; 140; 175; 185 mm
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700156 8

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione, wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Przegub szczypiec do pierścieni osadczych zewnętrznych ze sprężyną rozwierającą.

Zaleta:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, nawet 10-krotnie większa trwałość w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5256 C i D − do wewnętrznych pierścieni osadczych.
DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.

W dostawie:

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719790, rozm. J1; J2; J11; J21.
Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719890, rozm. A1; A2; A11; A21.

Wskazówka:

Asortyment z walizką patrz nr 700155, wielk. 8