{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski azurowy | |
| Seria | 8901 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyesterklebeband 8901 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Odporność na temperaturę od | -50 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 204 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 1 219 mm | |
| Grubość S | 0,06 mm |
| Numer artykułu | 7000144739 | |
| EAN / GTIN | 00051111927731 | |
| Numer producenta | 7000144739 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |